WESTWARD Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) 3ZC59 Bottle Jack Steel 1pc

#Nomor SKU S040350615
Wishlist
Rp979.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3ZC59
Unit 1pc
UNSPSC 24101612
Base Length (in) 4
Stroke (in) 5
Body Material Steel
Load Capacity (t) 4
Manufacturer Part Number 3ZC59
Base Width (in) 3-7/8
Extension Screw Length (in) 2-3/8
Minimum Height (in) 8-1/8
Minimum Lift (in) 8-1/8
Maximum Lift 15-1/2
Work Orientation Vertical
Standards ASME PALD
Power Source Mechanical
Jack Type Bottle Jack
Body Material Finish Baked Enamel
Lifting Actuator Manual Handle
Features Heat Treated Extension Screw Saddles Permit Low Pick-Up Height Adjustment and Maximum Lift Height; Precision-Machined Release Valves Provide Safe, Positive Load Control on Jack Descent; Protect Against Overjumping and Overloading
Berat (Kg) 4.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 29 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-clearance bottle jacks lift SUVs, trucks, and heavy equipment that have a higher ground clearance than automobiles. An extended reach ensures safer lifting than propping a regular jack on a raised surface or lifting beyond a regular jack's capability. Bottle jacks are sold by load capacity and have wide usage applications in the construction and building industries to lift sagging foundations, level retaining walls, and raise underground drainage systems.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan