WESTWARD Vehicle Component Stand 3ZC70 Automotive Engine 1250lb U-Shape 0.62 ton Load Capacity 1pc

#Nomor SKU S040350462
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3ZC70
Unit 1pc
UNSPSC 25191704
Head Rotation (⁰) 360
Load Capacity (t) 0.62
Manufacturer Part Number 3ZC70
Frame Material Finish Enamel
Overall Height 42-3/4
Overall Length 33-7/8
Overall Width 33-7/8
Base Design U-Shape
Product Type Engine Stand
Standards ANSI/ASME PALD
Features Adapter Arms Hold Engine Secure for Head and Shaft Removal
Berat (Kg) 45.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light-duty engine stands hold small engine parts and rotate them into place for reinstallation. Stationary pins hold parts steady during repair.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan