WEG Cooling Tower AC Motor 00518ET3ECT184TF1W2 F1 Conduit Box Position 5 HP 1755rpm 230/460V 1pc
Rp28.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 00518ET3ECT184TF1W2 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 26101612 |
HP | 5 |
Ins. Class | F |
No. of Speeds | 1 |
Conduit Box Position | F1 |
Frequency (Hz) | 60 |
Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
Usable @ 200V | No |
Inverter Rated | Yes |
Removable Base | Yes |
Usable @ 208V | Yes |
Weight (lbs) | 104 |
Motor Bearings | Ball |
Motor Service Factor | 1.25 |
Motor Thermal Protection | None |
Output Wattage (W) | 3700 |
Motor Shaft Design | Keyed |
Nameplate RPM | 1,755 |
Phase | Three |
Body Dia. (in) | 8-1/2 |
Shaft Dia. (in) | 1-1/8 |
Shaft Length (in) | 2-3/4 |
CC Number | CC029A |
Frame | 182/4T |
Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
Nominal Efficiency (%) | 89.5 |
Length Less Shaft | 13-1/8 |
Overall Length | 15-7/8 |
Finish | Painted |
Motor Design | 3-Phase |
Voltage (V AC) | 230/460 |
Conduit Box Location | Exterior |
Full Load Amps | 12.9/6.45 |
Motor Frame Material | Cast Iron |
Motor Mounting Position | All Angle |
Duty cycle | Continuous |
Motor Mounting Type | Rigid Base |
Includes | Space Heater |
Motor Application | Cooling Tower |
Motor Enclosure Design | Totally Enclosed Fan-Cooled |
Standards | CE; CSA Certified (LR38324); UL Recognized (E104590) |
Features | Durable synthetic enamel alkyd resin paint resists corrosion; Motors are suitable for operation in 100% humidity and corrosive environments |
Berat (Kg) | 52.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Three-phase cooling tower AC motors are highly efficient with a high starting torque compared to single-phase models of the same HP, rpm, and frame size. They operate without start or run capacitors that can wear out and fail.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan