VELVAC Automotive Mini Circuit Breaker 91006 80A 30V DC Type III 30V DC 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 91006 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 39121601 |
| Series | Type III |
| Depth (in) | 1 |
| Height (in) | 2 |
| Width (inch) | 3 |
| Circuit Breaker Amp Rating (A) | 80 |
| Voltage (VDC) | 30 |
| Mounting Style | Flush |
| Terminal Connection | Blade |
| Reset Type | Manual |
| Material of Construction | Plastic |
| Mounting | Plug In |
| Standards | SAE J1625 |
| Interrupt Rating (kA) | 3 at 30V DC |
| Circuit Breaker Type | Hi-Amp Circuit Breaker |
| Compatible Vehicle Type | Boats; Buses; RVs; Trucks |
| Compatible Product Type | Auxiliary and Accessory Circuits |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These automotive mini circuit breakers mount flush inside an electrical panel that controls auxiliary power applications in a vehicle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan