REAR VIEW SAFETY/RVS SYSTEMS Vehicle Camera System RVS770616NM System (1) Surface (2) Side Cameras Backup Cameras/Backup & Dash Camera Kits 1pc

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RVS770616NM
Unit 1pc
UNSPSC 25172105
Product Type Backup & Dash Camera Kits; Backup Cameras
Monitor Display Size (in) 7
Monitor Length (in) 7
Number of Camera Inputs 3
Number of Cameras Included 3
Night Vision Distance (ft) 50
Camera Resolution (K) 410
Impact Rating (G) 100
Monitor Type LED
Viewing Angle (⁰) 130
Operating Voltage (V DC) 9-32
Connection Type Wired
IP Rating IP69K
Monitor Height (in) 5-1/4
Compatible Vehicle Type Universal
Includes Screw Kit
Audio Output (W) 0.5 Speakers
Functions Night Vision
Screen Type Split Screen
Manufacturer Part Number RVS-770616-NM
Connectivity No Connectivity
Image Sensor Type 1/3 in Color CCD Image Sensor/CMOS Image Sensor
Features Back-Up Camera System with 1 Back-Up and 2 Side CamerasTrailer Tow Quick Connect KitWaterproof Cameras
Berat (Kg) 5.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These kits include both a backup camera and a dash camera for increased visibility in the front and in the rear of the vehicle.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan