OTC Vehicle Component Stand 1726A Engine Steel 1000lb 0.5 ton Load Capacity 40 1/2 in Overall Ht 1pc

#Nomor SKU S040339009
Wishlist
Rp25.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1726A
Unit 1pc
UNSPSC 25191704
Overall Length (in) 21
Overall Width (in) 21
Head Rotation (⁰) 360
Load Capacity (t) 0.5
Compatible Equipment Manufacturer Part Number 60796
Manufacturer Part Number 1726A
Overall Height 40-1/2
Frame Material Finish Powder Coated
Product Type Heavy Duty Engine Stand
Features One-Bolt Disassembly for Transport of Stand; Two Rear Wheels Lock Tightly to Anchor The Stand In Place
Berat (Kg) 55.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light-duty engine stands hold small engine parts and rotate them into place for reinstallation. Stationary pins hold parts steady during repair.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan