MASTER LOCK Trailer Locking 2866DATSC Receiver Lock Universal Type 1/2 in/5/8 in 1pc
Rp529.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 2866DATSC |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 25181708 |
Hole Diameter (inch) | 1/2; 5/8 |
Includes | (2) Keys |
Lock Type | Universal |
Manufacturer Part Number | 2866DATSC |
Sub Brand | Master Lock |
Vehicle Class | I; II; III; IV |
Finish | Stainless Steel |
For use with | 1/2 in Pin is Rated for Class I/II; 10,000 lb Load Rating; 3,500 lb Load Rating; 5/8 in Pin is Rated for Class III/IV; Automotive and Towing; Marine Recreation; Popular Branded Trailer Receivers; Trailers; Vans and Moving Trucks |
Berat (Kg) | 2.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Trailer locks come in lock sets, receiver locks, bulldog style lock sets and many others to secure trailers, hitch connections and towing vehicle cabs. The locks come in an array of metal finishes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Features:4-Pin Tumbler Mechanism Resists Picking; Fits Both 1/2 in and 5/8 in Receivers; K1 Key Blank; Push to Lock Locking Mechanism- Push Lock Body Onto Pin Firmly and Remove Key; Usable Length of Receiver Pin is 3 in; Weather Tough Seal and Water Tight Cap Protects Lock From Moisture and Dirt
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan