LEESON Stationary Power Tool AC Motor 12099700 2 HP 3450rpm 143Y 115/230V Capacitor-Start 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 12099700 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101602 |
| HP | 2 |
| Ins. Class | B |
| Motor Service Factor | 1 |
| No. of Speeds | 1 |
| Number of Shafts | 1 |
| Conduit Box Position | F1 |
| Cord Length (in) | 54 |
| Extended Thru-Bolts | No |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Usable @ 200V | No |
| Usable @ 208V | No |
| Weight (lbs) | 45 |
| Shaft Dia. | 3/4 |
| Frame | 143Y |
| Motor Bearings | Ball |
| Motor Mounting Type | Face |
| Motor Thermal Protection | None |
| Nominal Efficiency (%) | 70 |
| Motor Frame Material | Steel |
| Motor Shaft Design | Keyed |
| Motor Shaft Rotation | CCWSE |
| Nameplate RPM | 3,450 |
| Shaft Length (in) | 1-3/4 |
| Phase | Single |
| Length Less Shaft | 11-1/8 |
| Overall Length | 12-7/8 |
| Voltage (V AC) | 115/230 |
| Conduit Box Location | Exterior |
| Full Load Amps (A) | 22.0/11.0 |
| Motor Mounting Position | Horizontal |
| Motor Application | Power Tool |
| Includes (inch) | 54 Long Cord |
| Motor Design | Capacitor-Start |
| Motor Enclosure Design | Totally Enclosed Fan-Cooled |
| Standards | CSA Certified; UL Recocgnized |
| Berat (Kg) | 23.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
OEM replacement table saw AC motors power stationary metalworking and woodworking equipment. They are capacitor-start, single-phase, and use a capacitor to provide additional power during startup for higher torque than split-phase motors. Motors are commonly used with table saws, wood lathes, sanders, grinders, and planers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan