LEESON Farm Duty AC Motor 11008800 General Purpose 1 HP 1pc

#Nomor SKU S040332505
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 11008800
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
HP 1
Ins. Class B
No. of Speeds 1
Frame 56
Frequency (Hz) 60
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Overall Length (in) 12
Usable @ 200V No
Weight (lbs) 29
Capacitor Required Yes
Usable @ 208V Yes
Shaft Dia. 5/8
Motor Bearings Ball
Motor Service Factor 1.15
Nominal Efficiency (%) 74
Motor Frame Material Steel
Motor Shaft Design Keyed
Nameplate RPM 1,725
Shaft Length (in) 1-7/8
Finish Enamel
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Motor Thermal Protection Manual
Phase Single
Length Less Shaft 10-1/8
Manufacturer Part Number 110088
Motor Application Farm Duty
Duty cycle Continuous
Motor Mounting Position Horizontal
Motor Mounting Type Rigid Base
Motor Sub Application High Torque
Voltage (V AC) 115/208-230
Full Load Amps (A) 14.0/7.1-7.0
Item - Farm Duty Motors Farm Duty Motor
Motor Design Capacitor-Start
Standards CSA (LR2025); UL (E49747)
Motor Enclosure Design Totally Enclosed Fan-Cooled
Berat (Kg) 16.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High torque farm-duty AC motors can power conveyors, silo unloaders, barn cleaners, compressors, and manure pumps under heavy load conditions. Motors have enclosures that help protect them from moisture, but they are not airtight or waterproof.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan