GROTE Vehicle Flasher Relay & Turn Signal Switch 44710 Electromagnetic 11-15V DC 60 to 120 1pc
Rp529.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 44710 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 25172901 |
| Number of terminals | 1 |
| Current Rating (A) | 45 |
| Color | Black |
| Manufacturer Part Number | 44710 |
| Height (in) | 1-3/4 |
| Length (in) | 1-1/8 |
| Width (inch) | 1-1/8 |
| Voltage Rating (VDC) | 11-15 |
| Mount Type | Plug In |
| Flash Rate per Minute | 60 to 120 |
| Product Type | Flasher Relay |
| Standards | FMVSS 108; SAE J1690 |
| Compatible Product Type | Standard Round Sockets |
| Features | Flash Rate is Electronically Controlled; Ideal for Vintage Cars and Trucks; Less Than 3 mV Per Amp Voltage Drop; Molded Base and Terminals; Steady Flash Rate |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These relays control flashing warning lights and replace old or nonfunctioning relays in vehicles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan