DAYTON Stationary Power Tool AC Motor 6K866BA Split-Phase 1/2 HP 3450 rpm 48 115V 1pc

#Nomor SKU S040317182
Wishlist
Rp7.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6K866BA
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Ins. Class A
Motor Service Factor 1
No. of Speeds 1
Frame 48
Frequency (Hz) 60
Maximum Ambient Temperature (°C) 40
Usable @ 200V No
Usable @ 208V No
Full Load Amps (A) 6.6
HP 1/2
Voltage (V AC) 115
Shaft Dia. 1/2
Motor Thermal Protection None
Nameplate RPM 3,450
Length Less Shaft (in) 8-1/4
Shaft Length (in) 1-1/2
Motor Bearings Sleeve
Motor Shaft Rotation CW/CCW
Phase Single
Motor Application Power Tool
Motor Design Split-Phase
Motor Mounting Type Cradle Base
Motor Enclosure Design Open Dripproof
Standards UL Component Recognized (E47479) and CSA Certified (701887)
Berat (Kg) 7.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Woodworking and stationary power tool AC motors power metalworking and woodworking equipment. They can be split-phase or capacitor-start where the split-phase motors are single-phase with a moderate starting torque. Capacitor-start motors are single-phase and use a capacitor to provide additional power during startup for higher torque than split-phase motors. All models are commonly used with lathes, planers, table saws, sanders, and grinders.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan