DAYTON DC Motor Speed Control 5X485 SCR, Enclosed 0 to 90/180V DC 10 A 1pc

#Nomor SKU S040315669
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5X485
Unit 1pc
UNSPSC 39121510
Maximum Linear Acceleration (s) 3
Minimum Linear Acceleration (s) 1
Overall Width (in) 5
Dynamic Braking No
Maximum Current (A) 10
DC Speed Control SCR
Maximum Linear Deceleration (s) 0.5
Overall Depth (in) 5.5
Overall Height (in) 9.5
Mount Type Wall
Speed Range 50:1
Manufacturer Part Number 5X485
External Switches ON/OFF
AC Input Voltage (VAC) 120/240
Enclosure Rating NEMA 4X
Shunt Wound Voltage (VDC) 100/200
Enclosure Type Enclosed
Higher Voltage Motor Output Power (hp) 1/4 to 2
Lower Voltage Motor Output Power (hp) 1/8 to 1
Operating Temperature (°C) -10 to 45
Current/Torque Limit Adjustable
Series Series 125
Voltage Output (V DC) 0 to 90/180
Standards cULus Listed
Produk DC Speed Control
Rotation Single Direction
Speed Regulation +/-1% of Motor Base Speed
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Silicon controlled rectifier (SCR) DC motor controls convert AC voltage to DC voltage, which provides variable speed control for DC motors. They are used in applications such as conveyors, packaging equipment, and centrifuges.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait