CENTURY Farm Duty AC Motor C046A 1/3 HP 1100 rpm 48Z 115/230V 1pc
Rp5.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C046A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 26101603 |
| Ins. Class | B |
| Motor Service Factor | 1 |
| No. of Speeds | 1 |
| Phase | 1 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 40 |
| Overall Length (in) | 10 |
| Usable @ 200V | No |
| Usable @ 208V | No |
| Weight (lbs) | 18 |
| Frame | 48Z |
| HP | 1/3 |
| Shaft Dia. | 1/2 |
| Motor Thermal Protection | Auto |
| Nameplate RPM | 1100 |
| Manufacturer Part Number | C046A |
| Motor Frame Material | Steel |
| Stud Size | #8-32 |
| Length Less Shaft (in) | 7-1/4 |
| Shaft Length (in) | 3-1/4 |
| Motor Shaft Rotation | CW/CCW |
| Bolt Circle Dia. | 5-3/16 |
| Full Load Amps (A) | 4.5/2.3 |
| Voltage (V AC) | 115/230 |
| Capacitor Required | Included |
| Motor Mounting Position | All Angle |
| Motor Application | Farm Duty |
| Motor Mounting Type | Cradle Base |
| Motor Shaft Design | Double-Flat |
| Includes | Resilient Base |
| Motor Enclosure Design | Totally Enclosed |
| Motor Sub Application | Direct Drive Fan |
| Motor Design | Permanent Split Capacitor |
| Standards | CSA Certified; UL Recognized |
| Berat (Kg) | 8.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
General purpose farm-duty motors are three-phase and don't require starting capacitors, run capacitors, or centrifugal starting switches that can wear out and fail. They operate with a higher torque and greater efficiency than single-phase models of the same HP, rpm, and frame size. Motors are commonly used for augers, air compressors, conveyors, pumps, and other farm equipment. They have enclosures that help protect them from moisture, but they are not airtight or waterproof.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan