BUYERS PRODUCTS Mud Flap B36SPP Mud Flaps Black Rubber Rubber 36 in 1pair
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | B36SPP |
|---|---|
| Unit | 1pair |
| UNSPSC | 25172601 |
| Package Quantity | 2 |
| Length (in) | 36 |
| Width (inch) | 24 |
| Thickness | 1/2 |
| Vehicle Location | Back |
| Color | Black |
| Material | Rubber |
| Mounting Style | Bolt-On |
| Compatible Vehicle Type | Semi Trucks; Trailer Trucks; Trailers; Trucks |
| Berat (Kg) | 12.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Truck mud flaps or splash guards are used with the fender to protect the truck, drivers, other vehicles, and pedestrians from mud and other flying debris thrown into the air by rotating tires. Mud flaps are typically made from a flexible material such as rubber that is not easily damaged.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan