BUYERS PRODUCTS Hitch Pin & Clip BLHP400 Black Nickel 6 in 1pc

Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BLHP400
Unit 1pc
UNSPSC 25181708
Overall Length (in) 6
Usable Length (in) 6
Manufacturer Part Number BLHP400
Compatible Hitch Size (inch) 1-1/4; 2
Pin Diameter (inch) 1/2; 5/8
Includes Key; Sleeve
Hitch Pin Style Pin and Lock
Material Carbon Steel
Displayed Brand BUYERS PRODUCTS
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Like hitch pins and clips, hitch locks attach to the fastener in the receiver tube to secure a hitch properly. Hitch locks help stop theft or accidental detachment of the hitch.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait