BUSSMANN Vehicle Flasher Relay & Turn Signal Switch NO234 3 Terminals 20A 24V DC 1pc
Rp989.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NO234 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 39111810 |
Number of terminals | 3 |
Current Rating (A) | 20 |
Height (in) | 12 |
Voltage Rating (VDC) | 24 |
Width (inch) | 13-5/8 |
Flash Rate per Minute | 1 to 10 |
Manufacturer Part Number | NO. 234 |
Mount Type | Plug In |
Length (inch) | 19-3/16 |
Product Type | Flasher Relay |
Standards | RoHS Compliant |
Compatible Product Type | Cars; Light Trucks; Vans |
Features | 3 Terminal; Provides Variable Load Functionality |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These relays control flashing warning lights and replace old or nonfunctioning relays in vehicles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan