Baldwin Filters Fuel Filter Automotive (Filter Bahan Bakar) BF959 5 1/8 inch 1pc

#Nomor SKU S040302966
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BF959
Unit 1pc
UNSPSC 40161513
Filter Design Box
Length (in) 5-1/8
Height 3-7/32
Width 3-11/16
Includes Air Bleed Vent; Water Drain
Description/Special Features Dual-Stage Box-Style Metal Fuel Filter
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 09 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Box fuel filters help to protect sensitive fuel system components such as injection pumps and injectors from damaging contaminants. They can help separate water from fuel, allowing fuel to maintain lubricative properties.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan