NINJATEK 3D Printing Filament 3DCH0817505 1.75mm Dia, 0.50kg Wt 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 3DCH0817505 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 24141706 |
| Diameter (mm) | 1.75 |
| Weight (kg) | 0.5 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
TPE/TPU (thermoplastic elastomer/urethane) filament is more elastic than ABS, PLA, PETG, and nylon filaments and is used for creating flexible objects in a 3D printer. Objects made with TPE can typically be stretched to twice their original length without permanent deformation. Also known as thermoplastic rubber, TPE should be printed at slow speeds to prevent the material from binding in the extruder. TPE filament is used to make household appliances, automotive parts, kidâ€s toys, medical supplies, weather seals, electrical insulation, and shoe soles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan