MICRO 100 Boring Bar TBB750 Boring, 3/4inch Shank Dia. Carbide 1pc

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TBB750
Unit 1pc
UNSPSC 23171619
Boring Bar Type Boring
Shank Diameter (inch) 3/4
Center to Cutting Tip (inch) 0.56
Cutting Direction Right Hand
Compatible with Product Type Micro-Quik Tool Holder
Cutting Application Boring
Features Long Shank;Sharp Corner Profile;Zinc Coated Shank
Measurement System Fractional Inch
Min. Bore Dia. (inch) 0.935
Offset Point (inch) 0.56
Overall Length (inch) 9
Shank Material Steel
Shank Type - Machining Straight
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan