LLAMBRICH USA Drill Chuck JK20J3 Keyless, Jacobs Taper Mount Steel 0.787 In JT3 Mounting Size 1pc

Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JK20J3
Unit 1pc
UNSPSC 27112807
Manufacturer Part Number JK 20 J-3
Application Professional Hand Held Drilling Machines and With Tapered Mounts for Stationary Drilling Machines
Keying Keyless
Mounting Size JT3
Max. Drill Capacity (inch) 3/4
Bearing Type Plain
Chuck Type Keyless
Features Self-Tightening Mechanism Automatically Increases the Grip in Proportion to the Increase in Torque During Drilling
For use with Stationary Drilling Machines
Material - Machining High Speed Steel
Min. Drill Capacity (inch) 3/16
Overall Length (inch) 5.1507
Product Type Drill Chuck
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan