IRWIN HANSON Tap & Die Set 97606 7/8"-9 Min. Tap Thread Size Tap/Die NC NF NPT 1set(66pcs)
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 97606 |
|---|---|
| Unit | 1set(66pcs) |
| UNSPSC | 23153305 |
| Number of Pieces | 66 |
| Number of Taps | 28 |
| Number of Dies in Set | 28 |
| Thread Standard | UNC, UNF, NPT |
| Tap Series | Hanson |
| Drill Bit Size | #36; #43; 11/16in; 13/16in; 15/16in; 17/32in; 21/32in; 25/32in; 25/64in; 27/64in; 3; 31/64in; 33/64in; 37/64in; 5/16in; 7/16in; 7/8in; F; Q |
| Number of Flutes | 4 |
| Die Material | High Speed Steel |
| Die Shape | Hex |
| Die Type | 1inch; 1-7/16inch and 1-13/16inch Hex; 5/8inch |
| Die Hex Size (inch) | 5/8; 1; 1-7/16; 1-13/16 |
| Case Type | Plastic |
| Features | 4-Flute Design Ensures Fast; Easy Chip Clearance |
| Primary Material Application | All Materials |
| Primary Material Application ISO Code | H; K; M; N; P; S |
| 65% Thread Drill Size | #13; #23; #32; #34; #37; #5; 10.00mm; 11.00mm; 11.60mm; 12.50mm; 13.90 mm; 13/16inch; 16.90mm; 17/64inch; 2.30mm; 2.70mm; 23.60mm; 25/32inch; 3.50mm; 3/32inch; 33/64inch; 37/64inch; 4.15mm; 4.60mm; 57/64inch; 7/32inch; 9/64inch; J; P; R; V |
| 75% Thread Drill Size | #21; #25; #29; #33; #36; #39; #7; 11.40mm; 12.20mm; 12.90 mm; 13.60mm; 14.50mm; 16.50mm; 17.50mm; 19.50mm; 2.20mm; 2.32mm; 2.60mm; 20.40mm; 22.25mm; 23.30mm; 27/64inch; 3.40mm; 4.45mm; 4.60mm; 5.45mm; 5/16inch; 8.50mm; 9.95mm; F; I; U |
| Die Material Grade | Carbon Steel |
| Dimensions Standard | Fractional Inch |
| Material - Machining | High Speed Steel |
| Max. Die Thread Size | 1"-14 |
| Max. Tap Thread Size | 1"-14 |
| Measurement System | Fractional Inch |
| Min. Tap Thread Size | 7/8"-9 |
| Standards | ASME/ANSI B94.9-1987 |
| Tap Chamfer | Plug; Taper |
| Tap Material | High Speed Steel |
| Tap Wrench Number | 12450; 12473; 12498; 311088 |
| Thread Direction | Right Hand |
| Thread Type | NC; NF; NPT |
| Berat (Kg) | 10.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These taps have a bright finish that provides a smooth, polished surface.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Die Thread Sizes Included :#10 - 24; #10 - 32 NF; #12 - 24 NC; #4 - 40 NC; #6 - 32; #8 - 32 NC; 1"- 14 NS; 1"- 8 NC; 1/2"- 13 NC; 1/2"- 20; 1/4"- 18 NPT; 1/4"- 20 NC; 1/4"- 28 NF; 1/8"- 27 NPT; 3/4"- 10 NC; 3/4"- 16 NF; 3/8"- 16 NC; 3/8"- 24 NF; 5/16"- 18 NC; 5/16"- 24 NF; 5/8"- 11 NC; 5/8"- 18 NF; 7/16"- 14 NC; 7/16"- 20 NF; 7/8"- 14 NF; 7/8"- 9 NC; 9/16"- 12 NC; 9/16"- 18 NF
55% Thread Drill Size :
#12; #13; #21; #27; #3; #31; #32; #36; 1/2inch; 10.20mm; 11.30 mm; 11.80mm; 11/32inch; 13.25mm; 13.25mmm; 14.20mm; 14.80mm; 15/16inch; 17.20mm; 17.90mm; 2.45mm; 2.75mm; 20.90mm; 29/32inch; 3.60mm; 3/32inch; 4.25mm; 5.70mm; 51/64inch; 8.40mm; 9/32inch; I; W
Tap Sizes Included :
#10 - 32 NF; #10-24; #12 - 24 NC; #4 - 40 NC; #6-32; #8 - 32 NC; 1in - 14 NS; 1in - 8 NC; 1/2in - 13 NC; 1/2in-20; 1/4in - 18 NPT; 1/4in - 20 NC; 1/4in - 28 NF; 1/8in - 27 NPT; 3/4in - 10 NC; 3/4in - 16 NF; 3/8in - 16 NC; 3/8in - 24 NF; 5/16in - 18 NC; 5/16in - 24 NF; 5/8in - 11 NC; 5/8in - 18 NF; 7/16in - 14 NC; 7/16in - 20 NF; 7/8in - 14 NF; 7/8in - 9 NC; 9/16in - 12 NC; 9/16in - 18 NF
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/dcS040266480-1.jpg)