IRWIN HANSON Tap & Die Set 26376 #4-40 Min. Tap Thread Size Tap/Die 76Pc NC NF Metric NPT BSP 1set(76pcs)
Rp6.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 26376 |
|---|---|
| Unit | 1set(76pcs) |
| UNSPSC | 23153305 |
| Number of Pieces | 76 |
| Number of Taps | 34 |
| Number of Dies in Set | 34 |
| Tap Type | Straight Flute |
| Thread Standard | BSP; Metric; NC; NF; NPT |
| Tap Series | Hanson |
| Drill Bit Size | #16; #19; #20; #21; #25; #29; #3; #30; #36; #39; #43; #7; #9; 1/4in; 13/32in; 19/64in; 21/64in; 25/64in; 27/64in; 29/64in; 3/8in; 5/16in; 5/32in; 5/64in; 7/64in; B; F; H; I; J; O; Q; R; S; U; Z |
| Helix Angle (°) | 0 (zero) |
| Number of Flutes | 3; 4 |
| Die Material | High Speed Steel |
| Die Shape | Hex |
| Die Type | Solid |
| Die Hex Size (inch) | 5/8 |
| Case Type | Plastic |
| 55% Thread Drill Size | # 13; # 32; # 37; #21; #3; 10.20mm; 10.90mm; 11.30mm; 11.80mm; 11/32inch; 27/64inch; 3.50mm; 3.60mm; 3/32inch; 4.25mm; 4.40mm; 5.25mm; 5.70mm; 5/32inch; 7.10mm; 7.25mm; 8.40mm; 8.90mm; 9.10mm; 9/32inch; D; I; W |
| 65% Thread Drill Size | # 24; # 34; # 38; #23; #5; 10.00mm; 10.50mm; 11.00mm; 11.60mm; 11/32inch; 13/64inch; 17/64inch; 2.30mm; 27/64inch; 3.40mm; 3.50mm; 4.15mm; 4.30mm; 4.60mm; 7/32inch; 8.90mm; 9/32inch; C; I; J; P; R; V |
| 75% Thread Drill Size | # 25; #21; #25; #36; #7; 10.30mm; 10.50mm; 11.40mm; 11/32inch; 2.20mm; 2.50mm; 27/64inch; 3.30mm; 3.40mm; 4.20mm; 4.45mm; 5.00mm; 5.45mm; 5/16inch; 6.00mm; 7.00mm; 8.50mm; 9.95mm; F; H; I; U |
| Die Material Grade | Carbon Steel |
| Material - Machining | High Speed Steel |
| Max. Die Thread Size | 1/2"-20 |
| Max. Tap Thread Size | 1/2"-20 |
| Min. bore dia. | #4-40NC |
| Min. Tap Thread Size | #4-40 |
| Spiral Direction | Neutral |
| Standards | ASME/ANSI B94.9-1987 |
| Tap Chamfer | Plug |
| Tap Material | High Speed Steel |
| Tap Wrench Number | 12450; 12473; 311088 |
| Thread Direction | Right Hand |
| Thread Type | BSP; Metric; NC; NF; NPT |
| Berat (Kg) | 4.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
The taps and dies in these sets are made from carbon steel. They are an economical choice for internal- and external-threading applications in maintenance operations.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Thread Sizes Included :#4-40; #6-32; 10mm-1.25; 10mm-1.50; 11mm-1.50; 12mm-1.50; 12mm-1.75; 3mm-0.50; 4mm-0.70; 4mm-0.75; 5mm-0.90; 6mm-1.00; 7mm-1.00; #8-32; 8mm-1.00; 8mm-1.25; 9mm-1.00; 9mm-1.25; mm-0.80; #10-24; #10-32; #12-24; 1/8"-27; 1/8"-28; 1/4"-20; 1/4"-28; 5/16"-18; 5/16"-24; 3/8"-16; 3/8"-24; 7/16"-14; 7/16"-20; 1/2"-13; 1/2"-20
Die Thread Sizes Included :
#4-40; #6-32; 1/8"- 27; #8-32; M 7x1.00; M4x0.75; M4x0.80; M5x0.90; M9x1.00; #10-24; #10-32; #12-24; 1/8"-27; 1/4"-20; 1/4"-28; 5/16"-18; 5/16"-24; 3/8"-16; 3/8"-24; 7/16"-14; 7/16"-20; 1/2"-13; 1/2"-20; M3x0.50; M4x0.70; M6x1.00; M8x1.00; M8x1.25; M9x1.25; M10x1.25; M10x1.50; M11x1.50; M12x1.50; M12x1.75
Tap Sizes Included :
#10-24; #10-32; #12-24; #4-40; #6-32; #8-32; 1/2"-13; 1/2"-20; 1/4"-20; 1/4"-28; 1/8in - 27; 1/8"-27; 3/8"-16; 3/8"-24; 5/16"-18; 5/16"-24; 7/16"-14; 7/16"-20; M 7 x 1.00; M10 x 1.25; M10 x 1.50; M11 x 1.50; M12 x 1.50; M12 x 1.75; M3 x 0.50; M4 x 0.70; M4 x 0.75; M4 x 0.80; M5 x 0.90; M6 x 1.00; M8 x 1.00; M8 x 1.25; M9 x 1.00; M9 x 1.25
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/d5S040266473-1.jpg)