CLEVELAND General Purpose Spiral-Point Tap C86233 Plug, HSS-E 1inch - 12 1pc
Rp5.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C86233 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23153305 |
| Manufacturer Part Number | C86233 |
| Thread Size | 1"-12 |
| Thread Standard | UNF |
| Tap Material | HSS-E |
| Tap Finish | Black Oxide |
| Thread Length (inch) | 2-1/2 |
| Overall Length (inch) | 6-9/32 |
| 75% Thread Drill Size (mm) | 23.3 |
| Class of Fit | 2B |
| Thread Direction | Right Hand |
| Number of Flutes | 4 |
| Tap Length Standard | DIN |
| Tap Shank Standard | ANSI |
| Primary Material Application | Stainless Steel; Steel |
| 55% Thread Drill Size (inch) | 15/16 |
| 65% Thread Drill Size (mm) | 23.6 |
| Drill Bit Size (inch) | 59/64 |
| Extended Neck | Yes |
| Measurement System | Fractional Inch |
| Primary Material Application ISO Code | M; P |
| Secondary Material Application | Cast Iron; Stainless Steel; Steel |
| Secondary Material Application ISO Code | K; M; P |
| Shank Diameter (inch) | 25/64 |
| Shank Length (inch) | 3-3/4 |
| Shank Type - Machining | Straight |
| Spiral Direction | Neutral |
| Square Size (inch) | 0.6 |
| Standards | DIN/ANSI |
| Tap Chamfer | Plug |
| Tap Thread Size | 1"-12 |
| Thread Limit / Class of Fit | 2B |
| Thread per Inch | 12 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
The black-oxide finish on these taps retains lubricants to improve the taps' wear resistance and chip flow. Black-oxide taps should only be used on ferrous metals. These taps meet DIN length standards and have a longer overall length than taps that meet ISO, ANSI, and JIS length standards. They also meet ANSI shank standards, which means they measure their shank diameter in inches and fit in standard tools used in the U.S.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan