CLEVELAND Counterbore with Interchangeable Pilot C46910 High Speed Steel, 4 Flutes 1 Bore 1pc
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C46910 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 23153312 |
| Measurement System | Fractional Inch |
| Material - Machining | High Speed Steel |
| Finish - Machining | Bright (Uncoated) |
| Shank Diameter (inch) | 1/4 |
| Body Dia. (inch) | 1/4 |
| Shank Type - Machining | Straight |
| Shank Length (inch) | 7/8 |
| Standards | ANSI |
| Primary Material Application | All Materials |
| Primary Material Application ISO Code | K; M; N1; N3; N4; P; S |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Aircraft-length interchangeable-pilot counterbores are sized to meet specific standards in the aerospace industry. Also known as spotfacers, they create a flat-bottomed cavity at the top of an existing hole so that a bolt, nut, or other part is hidden beneath or sits flush with the top of the hole when installed into it. These counterbores have a removable pilot that can be replaced with pilots of different diameters, allowing the tool to be used with holes of different sizes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan