BAUSCH LOMB Loup 814170 10X Power, 1.1 inch Focal Distance Watchmaker Loupe Size 1pc
Rp319.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 814170 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 41111714 |
| Power | 10X |
| Diopter | 40D |
| Focal Distance (inch) | 1.1 |
| Lens Diameter (mm) | 25.4 |
| Features | Lightweight with Optical Quality Glass, Precision Molded to Fit Over Eye Lids |
| Product Type | Watchmakers Loupe |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Loupes are small magnifying lenses held right up to the eye to bring small details into focus. Also known as watchmakers' loupes, dental loupes, and illuminated pocket loupes, these magnifying glasses are commonly used for close jewelry inspection, watchmaking, dentistry, photography, printing, and for detailed scientific research.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan