ABANAKI Oil Skimmer (Peralatan Oli) SMDC12 Oil Skimmer, 12inch Reach 110V 1 Gph 1pc

Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMDC12
Unit 1pc
UNSPSC 40161504
Skimmer Type Oil Skimmer
Reach (inch) 12
Max. Oil Removal (gph) 1
Maximum Speed (rpm) 19
Maximum Operating Temperature (°F) 140
Housing Material Stainless Steel
Application Oil Removal
Features Stainless Steel Construction
Frequency (Hz) 60
Includes Skimmer
Min. Opening Length (inch) 12
Voltage (V) 110
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2024
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan