Unger Window Washing Squeegees & Scrubbers ES300 Single-Blade, Rubber 12 In W Straight 1pc
Rp529.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ES300 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 47121803 |
| Blade Count | 1 |
| Blade Material | Rubber |
| Blade Width (inch) | 12 |
| Blade Shape | Straight |
| Color | Green/Silver |
| Connection Type | Tapered |
| Connection Thread Type | Not Threaded |
| Application | Window |
| FDA Compliant | No |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Handle Color | Green |
| Handle Material | Plastic |
| Includes Handle | Yes |
| Series | ErgoTec |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Window washing squeegees come with handles and replaceable blades to wipe water away from window surfaces for a streak-free finish immediately after washing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Window Squeegee Blade Count 1 Includes Handle Yes Connection Type Tapered Connection Thread Type Not Threaded Blade Width 12 in Blade Material Rubber Blade Shape Straight Handle Color Green Handle Material Plastic FDA Compliant No Product Type Window Squeegee Application Window Color Green/Silver Color Coding System No Features Non-Slip Grip Textured Thumb Plate Frame Material Stainless Steel Includes Notched Stainless Steel S Channel Series ErgoTec
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan