TOUGH GUY Wall-Mounted Soap Dispensers 1DYD5 Manual, 24 oz Refill Size Liquid Silver Wall Mount 1pc
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 1DYD5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 47131704 |
| Operation Mode | Manual |
| Refill Size (oz) | 24 |
| Form | Liquid |
| Color | Silver |
| Finish | Plastic |
| Compatible Manufacturer Part Number | A610 |
| Power Source | Manual |
| Batteries Included | No |
| Material | ABS Plastic |
| Overall Depth (inch) | 4 1/4 |
| Overall Height (inch) | 7 3/4 |
| Overall Width (inch) | 4 1/8 |
| Mount Type | Wall |
| Ligature Resistant | No |
| Spout Material | ABS Plastic |
| Lockable | No |
| Standards | ADA Compliant |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Manual cartridge soap dispensers operate without a power source. Users manually push a paddle or lever to dispense a prescribed amount of soap per pump. They work with compatible refill cartridges.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Soap Dispenser Color Silver Mount Type Wall Product Type Soap Dispenser Material ABS Plastic Series Tough Guy Finish Plastic Compatible with Manufacturer Model Number A610 Refill Size 24 oz Operation Mode Manual Power Source Manual Batteries Included No Overall Depth 4 1/4 in Overall Height 7 3/4 in Overall Width 4 1/8 in Counter Hole Diameter Not Applicable Maximum Countertop Thickness Not Applicable Spout Length Not Applicable Form Liquid Standards ADA CompliantKetentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan