TOUGH GUY Wall-Mounted Soap Dispensers A600BS Manual, 1.2 L Refill Size Disp Slvr 2 7/8 Ind Silver 1pc

Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A600BS
Unit 1pc
UNSPSC 47131704
Operation Mode Manual
Refill Size (L) 1.2
Form Liquid
Color Silver
Finish Satin
Compatible Grainger Part Number 1DYD9
Power Source Manual
Batteries Included No
Material 304 Stainless Steel; ABS Plastic
Overall Depth (inch) 2 7/8
Overall Height (inch) 4 3/4
Overall Width (inch) 8 1/4
Mount Type Wall
Ligature Resistant No
Spout Material ABS Plastic
Lockable Yes
Standards ADA Compliant
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manual bulk refill soap dispensers deliver a prescribed dose of soap each time a user pushes the dispenser paddle. They are replenished by carefully pouring bulk refill soap into a reservoir.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Soap Dispenser Color Silver Mount Type Wall Product Type Soap Dispenser Material 304 Stainless Steel ABS Plastic Series Tough Guy Finish Satin Compatible with Manufacturer Model Number A600-BS Refill Size 1.2 L Operation Mode Manual Power Source Manual Batteries Included No Overall Depth 2 7/8 in Overall Height 4 3/4 in Overall Width 8 1/4 in Counter Hole Diameter Not Applicable Maximum Countertop Thickness Not Applicable Spout Length Not Applicable Form Liquid

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan