PURELL Wall-Mounted Soap Dispensers 503001 Manual, 1200 mL Refill Size 1200Ml White 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 503001 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 47131704 |
Series | ES4 |
Operation Mode | Manual |
Refill Size (ml) | 1200 |
Form | Foam |
Color | White |
Finish | Glossy |
Compatible Manufacturer Part Number | 5071-02; 5072-02; 5077-02; 5079-02; 5085-02 |
Material | ABS Plastic; PET Plastic (Refill Bottle); Plastic (Pump) |
Overall Depth (inch) | 10 |
Overall Height (inch) | 5 3/8 |
Overall Width (inch) | 6 1/2 |
Mount Type | Wall |
Standards | ADA Compliant |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Manual cartridge soap dispensers operate without a power source. Users manually push a paddle or lever to dispense a prescribed amount of soap per pump. They work with compatible refill cartridges.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Soap Dispenser Color White Mount Type Wall Product Type Soap Dispenser Material ABS Plastic PET Plastic (Refill Bottle) Plastic (Pump) Series ES4 Finish Glossy Compatible with Manufacturer Model Number 5071-02 5072-02 5077-02 5079-02 5085-02 Refill Size 1 200 mL Operation Mode Manual Power Source Not Applicable Batteries Included Not Applicable Overall Depth 10 in Overall Height 5 3/8 in Overall Width 6 1/2 in Counter Hole Diameter Not Applicable
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan