GOJO Wall-Mounted Soap Dispensers 527106 Manual, 2000 mL Refill Size Wall Mount Black/Chrome 1pc
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 527106 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 47131704 |
| Series | FMX-20 |
| Operation Mode | Manual |
| Refill Size (ml) | 2000 |
| Form | Foam |
| Color | Black |
| Finish | Chrome Plated |
| Compatible Manufacturer Part Number | 5261-02; 5262-02; 5263-02; 5265-02; 5269-02; 5285-02; 5286-02; 5292-02; 6264-02 |
| Material | ABS Plastic; PET Plastic (Bottle); Plastic (Pump); Polypropylene (Collar) |
| Overall Depth (inch) | 11 5/8 |
| Overall Height (inch) | 4 5/8 |
| Overall Width (inch) | 6 1/2 |
| Mount Type | Wall |
| Standards | ADA Compliant |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Manual cartridge soap dispensers operate without a power source. Users manually push a paddle or lever to dispense a prescribed amount of soap per pump. They work with compatible refill cartridges.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Soap Dispenser Color Black Mount Type Wall Product Type Soap Dispenser Material ABS Plastic PET Plastic (Bottle) Plastic (Pump) Polypropylene (Collar) Series FMX-20 Finish Chrome Plated Compatible with Manufacturer Model Number 5261-02 5262-02 5263-02 5265-02 5269-02 5285-02 5286-02 5292-02 6264-02 Refill Size 2 000 mL Operation Mode Manual Power Source Not Applicable Batteries Included Not Applicable Overall Depth 11 5/8 in Overall Height 4 5/8 in Overall Width 6 1/2 in
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan