DAYTON Vacuum Filters 783GA8 Fits Dayton Vacuum Brand, Std Cartridge For Shop 1pc

#Nomor SKU S040226507
Wishlist
Rp449.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 783GA8
Unit 1pc
UNSPSC 47121607
For Vacuum Type Shop Vacuum
Fits Vacuum Brand Dayton
Fits Vacuum Models 13J019; 13J020; 13J021; 1TFX2; 1VHF8; 1VHF9; 22XJ53; 22XJ61; 22XJ62; 48UH44; 4TB89; 4YE74
Filter Pickup Type Wet/Dry
Filtration Type Standard
Filter Efficiency at 0.4 microns 80%
Filter Material Paper
Filter Reusability Reusable
Height (inch) 5 7/8
Length (inch) 5 7/8
Width/Diameter (inch) 5 7/8
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shop vacuum filters fit compatible shop vacuums to stop dust and allergens from recirculating during vacuuming. They filter fine particles from the vacuumed air as it exits the vacuum's exhaust port.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Cartridge Filter For Vacuum Type Shop Vacuum Fits Vacuum Brand Dayton Fits Vacuum Models 13J019 13J020 13J021 1TFX2 1VHF8 1VHF9 22XJ53 22XJ61 22XJ62 48UH44 4TB89 4YE74 Filter Pickup Type Wet/Dry Filtration Type Standard Filter Efficiency 80 Percent at 0.4 micron Filter Material Paper Filter Reusability Reusable Height 5 7/8 in Length 5 7/8 in Width/Diameter 5 7/8 in

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan