Unger Sponges & Scouring Pads SP060 Foam Rubber, 6inch Lg Smoke And Soot 6 In L Natural 1pc

#Nomor SKU S040217482
Wishlist
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SP060
Unit 1pc
UNSPSC 47131603
Material Foam Rubber
Length (inch) 6
Width (inch) 3
Height (inch) 2
Thickness (inch) 1 1/2
Pad Color Natural
Includes Handle No
For Use On Smoke; Soot
Antimicrobial No
Series Soot Master
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These cleaning sponges are suitable for general purpose soap and water or detergent-based cleaning, as well as picking up spills on most surfaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Smoke and Soot Sponge Material Foam Rubber Product Type Smoke and Soot Sponge Overall Length 6 in Overall Width 3 in Overall Height 2 in Thickness 1 1/2 in Antimicrobial No Handle Material Not Applicable Handle Color Not Applicable Pad Color Natural Series Soot Master For Use On Smoke Soot Includes Dry Sponge Includes Handle No
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan