NOBLES Pad Drivers & Clutch Plates 605123 20inch Fits Machine Size, 19 1/2inch Dia For 20In Floor 1pc

Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 605123
Unit 1pc
UNSPSC 47121613
Fits Machine Size (inch) 20
Size (inch) 19.5
Material Polyethylene Rotomold
Compatible with Grainger Part Number 4VDX7
Compatible with Manufacturer Part Number FM-17-DS; FM-17-SS; FM-20-DS; FM-20-SS; FM-43-SS; FM-51-SS
Pad/Brush Size (inch) 20
Thickness (inch) 11 15/16
Shape Round
Maximum Speed (rpm) 175
Color Black
Application Cleaning; Scrubbing
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pad drivers securely hold floor pads against flooring surfaces when in use. They have a coarse bristled surface that minimizes slipping and transmits motion from the machine to the pad.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Pad Driver For Use With 20 in Floor Machines
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan