TOUGH GUY Floor Squeegees 3PYV3 Single-Blade, Includes Handle 24 In W Straight 1pc

Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3PYV3
Unit 1pc
UNSPSC 47121803
Blade Count 1
Includes Handle Yes
Connection Type Bolt On
Connection Thread Type Not Threaded
Blade Width (inch) 24
Blade Material Neoprene
Blade Shape Straight
FDA Compliant No
Color Black
Handle Material Aluminium
Handle Color Red
Maximum Handle Length (inch) 66
Frame Material Aluminium
Application Floor
Color Coding System No
Compatible Grainger Part Number 3PYV3
Resistance Properties Chemical Resistant
Series Floor Coatings
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These floor squeegees come with a head and handle for removing water and debris from smooth surfaces. The single blade has no pockets or folds, which prevents bacteria growth.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Floor Squeegee Blade Count 1 Includes Handle Yes Connection Type Bolt On Connection Thread Type Not Threaded Blade Width 24 in Blade Material Neoprene Blade Shape Straight Handle Color Red Handle Material Aluminum FDA Compliant No Product Type Floor Squeegee Application Floor Color Black Color Coding System No Compatible Grainger Part Number 3PYV3 Features Heavy-Duty Bracing Frame Material Aluminum Includes Frame Maximum Handle Length 66 in

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan