TOUGH GUY Brush & Broom Handles 3ZHY4 Threaded, Std 60 In L 1pc

Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3ZHY4
Unit 1pc
UNSPSC 47131609
Handle Connection Type Threaded
Connection Thread Type Standard
Handle Material Bamboo
Handle Color Wood
Handle Style Fixed
Handle Length (inch) 60
Handle Diameter (inch) 1
Handle Finish Lacquered
Handle Tip Material Bamboo
Grip Style Smooth
Grip Material Bamboo
Handle Adjustability Fixed
Minimum Length (inch) 60
Color Coding System No
Compatible Manufacturer Part Number 3ZHY4
Antimicrobial No
Resistance (Acid) No, (Chemical) No, (Corrosion) No
For Product Type Scrub Brush
Thread Size ACME
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handles with standard thread connections, also known as ACME threads, only screw into brooms or brush heads with compatible standard (or ACME) threads for a secure attachment. These handles replace worn or broken handles or extend the reach of existing broom or brush heads.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Handle Tool Type Broom Handle Connection Thread Type Standard Handle Connection Type Threaded Handle Material Bamboo Handle Length 60 in Handle Diameter 1 in Handle Color Wood Handle Tip Material Bamboo Maximum Length 60 in Minimum Length 60 in Handle Style Fixed Color Coding System No Handle Finish Lacquered Grip Style Smooth Grip Material Bamboo Features Durable Includes ACME Thread Thread Size ACME Compatible Grainger Part Number 3ZHY4 Chemical Resistant No

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan