GUNK All Purpose Cleaners HDC32 Trigger Spray Bottle, 32 oz Container Size Multi-Surface Citrus 1pc
Rp179.900
Persediaan
Beli Banyak Lebih Murah
- Beli (6) Disc 11% Rp159.900 /pcs
Spesifikasi Produk
Model Number | HDC32 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 47131828 |
Surfaces for Use On | Hard Nonporous Surfaces |
Container Type | Trigger Spray Bottle |
Volume (ml) | 946.4 |
Fragrance | Citrus |
Recommended Dilution | Ready to Use |
Primary Chemical | None |
Cleaner Form | Liquid |
Standards | TSCA Compliant |
Biodegradable | Yes |
Color | Yellow |
Butyl Free | No |
VOC Content | 0% |
NSF Rating | Not Rated |
pH Level | 7.5; 8.5 |
PH Value | Neutral |
Rinse Required | Yes |
Non-Flammable | Yes |
Properties | Biodegradable; Nonflammable |
Berat (Kg) | 7.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 23 June 2025 |
Informasi Produk
Description
General purpose cleaners, sometimes called all purpose cleaners, remove dirt, grime, and stains from a broad range of surfaces in residential, commercial, and industrial spaces.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Multi-surface Cleaner All Purpose Cleaner Surfaces for Use On Hard Nonporous Surfaces Trigger Spray Bottle 32 oz Fragrance Citrus Ready to Use/Concentrated Ready to Use Recommended Dilution Ready to Use Primary Chemical None Liquid Standards TSCA Compliant Biodegradable Yes Color Yellow Butyl Free No VOC Content 0 Percent Flash Point None NSF Rating Not Rated pH Level 7.5 8.5 pH Value Neutral Product Series No Series Rinse Required Yes Nonflammable Yes Net Weight 32 oz
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan