CONDOR Clear Safety Glasses 22ED38 Anti-Scratch, Brow and Eye Socket Foam Lining 1pc
Rp229.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 22ED38 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 46181802 |
Adjustable Arm Length | No |
Adjustable Nose Piece | No |
ANSI Dust/Splash Rating | Not Rated for Dust or Splash |
Arm Color | Black/Blue |
Arm Length (mm) | 115 |
Arm Material | Polycarbonate |
Arm Tip Type | Bayonet |
Band Material | Yarn |
Brow Lining Material | Polycarbonate |
Eye Socket Lining Material | Polycarbonate |
Eyewear Size | M |
Foam Lined | Brow and Eye Socket Foam Lining |
For Small Heads Designation | Not Rated for Small Heads |
Frame Color | Black |
Frame Material | Polycarbonate |
Frame Type | Full-Frame |
Gender | Unisex |
Glasses Frame Style | Wraparound with Side Protection |
Glasses Lens Coating | Anti-Scratch |
Hinge Type | Spring Hinge |
Includes | (1) Black Elastic Strap; (2) Blue Polycarbonate Legs |
Includes Anti-Fog Lens Coating | No |
Includes Anti-Static Lens Coating | No |
Includes Brow Lining | Yes |
Includes Eye Socket Lining | Yes |
Includes Padded Arms | No |
Includes Padded Nose Piece | Yes |
Includes Polarized Lens Coating | No |
Includes Scratch-Resistant Lens Coating | Yes |
Lens Color | Clear |
Lens Material | Polycarbonate |
Manufacturer Part Number | 22ED38 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 60 |
Metal Detectable | No |
Minimum Operating Temperature (°C) | -5 |
Nose Bridge Material | TPR |
Padding Locations | Padded Nose Piece |
Photochromatic Lens | No |
Series | Donyi |
Standards | ANSI Z87.1-2015 |
Sub Brand | DONYI(TM) |
Temple-to-Temple Width (mm) | 139-7/8 |
X-Ray Detectable | No |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
The lenses on these clear safety glasses have the following coating:
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan