Harmony Insulation XLPE Thermal Foam HF-3M2 Double Side Metalized Foil 3mm 1roll

Rp939.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HF-3M2
Unit 1roll
Roll Size (m) 1.2x25
Thickness (mm) 3
Coverage Area (m²) 30
Lamination Metalized Foil
Foam Type TL-XPE/Chemically Crosslinked Closed Cell Polyolefin Foam
Density (kg/m³) 25 (Core Foam Only)
Operating Temperature Range (°C) -40~+85 (no adhesive)
Tape Type Double Side
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 25 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Harmony Foam meredam panas dan meredam suara lebih baik dari bubble. Material yang digunakan yaitu XPE Foam sehingga kualitas bahan lebih tahan lama, material foam tidak akan kempes. Warna tidaak cepat memudar, sehingga fungsi dan kegunaan produk tetap terjaga.

Thermal Conductivity (ASTM C518) : 0.02953 W/m.k (@temp 24.5°C)/Humidity (RH) 56%
Water Vapour Permeance (ASTM E96/TUV Singapore) : 2.09 x 10 g/Pa.m².s | 3.7 x 10-2 Perm
Resistant to Fungi (ASTM G21/SGS Korea) : Zero Growth (Result Test: 0)
VOC Emission Rate (ASTM DS116) - Korea Conformity Laboratories (KCL) : Low VOC Emitting (Total Volatile Organic Compounds 0.036mg/m².h)
Warning
Image on this page only as Representative Image. Please check the specifications of each model number for details.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan