EnerLife Premium Aluminium Foil P-15A2 IXPE Foam + FR Class 0 15mm 1roll

#Nomor SKU S040179957
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P-15A2
Unit 1roll
Roll Size (m) 1.2x12
Thickness (mm) 15
Coverage Area (m²) 14.4
Lamination Aluminium Foil + Aluminium Foil
Foam Type Physhically (IXPe) Crosslinked Closed Foam
Density (kg/m³) 25 (Core Foam Only)
Operating Temperature Range (°C) -80~+100 (no adhesive)
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image. Please check the specifications of each model number for details.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan