Tokyo Glass Kikai (TGK) Bottle Square (Botol Kotak / Botol Lab) 405-22-03-16 1000ml 1pc

#Nomor SKU S040106847
Wishlist
Rp81.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 405-22-03-16
Unit 1pc
Material PE (polyethylene resin)
Shape Wide Mouth (with Inner Plug)
Dimensions (mm) 82x82x206
Capacity (ml) 1000
Height (mm) 206
Mouth Inner Diameter (mm) 44
Shoulder Height (mm) 170
Trunk Width (mm) 82
Product Code 92532
M Code 2901997
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan