Tokyo Glass Kikai (TGK) Silicone Gloves TG395 1pc

#Nomor SKU S040099682
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TG395
Unit 1pc
Material Silicon rubber
Overall Length (mm) About 395
Type 5-finger type
Finish processing Non-Slip Processing
Heat Resistance Temperature (°C) -30 to 220
Product Code 5274217
M Code 76271765
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 02 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can use it with either your left or right hand. As it is a 5-finger type, you can easily grab and hold it. Has excellent water resistance and heat resistance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan