Tokyo Glass Kikai (TGK) Large Dropper Set BOS-001 100ml 1set
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BOS-001 |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Capacity (ml) | 100 |
| Product Code | 5276002 |
| M Code | 76349456 |
| Berat (Kg) | 1.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 December 2025 |
Informasi Produk
Description
A transparent bottle that makes it easy to check the amount of suction. The rubber of the dropper is made of a material that does not easily crack.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Large%20Dropper%20Set/Tokyo%20Glass%20Kikai%20(TGK)%20Large%20Dropper%20Set%20BOS-001%20100ml%201set/ixS040054681-1.jpg)