Tokyo Glass Kikai (TGK) Lab Jack 18-20 Knob Type 20 1pc

#Nomor SKU S040049595
Wishlist
Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 18-20
Unit 1pc
TGK Part No. 561-55-33-20
Upper and Lower Plates Material SUS304
Allowable Load (kg) 20
Range of Length Adjustment 70-250
Top plate dimensions (mm) 180x180
Maximum Height (mm) 250
Minimum Height (mm) 70
Top Plate X Bottom Plate (mm) 180x200
Bottom Plate Dimensions (mm) 200x200
Product Code 98603
M Code 2922832
Berat (Kg) 5.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2024
Terakhir Diperbaharui 05 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a convenient lab jack that has different top and bottom plate dimensions and can perform two roles with one unit.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait