Tokyo Glass Kikai (TGK) Heat Shrinkable Tube F1.3×SP-7 1 1roll(1m)
Rp879.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | F1.3×SP-7 |
|---|---|
| Unit | 1roll(1m) |
| TGK Part No. | 710-18-45-41 |
| Type | 1.3X type |
| Length (m) | 1.2 |
| Maximum Inner Diameter after Shrinkage (mm) | 4 |
| Minimum Inner Diameter before Shrinkage (mm) | 5 |
| Continuous Use Temperature (°C) | 200 |
| Shrinking Temperature (°C) | 120 |
| Shrinkage Factor (%) | About 25 |
| Product Code | 346425 |
| M Code | 2972873 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Heat%20Shrinkable%20Tube/Tokyo%20Glass%20Kikai%20(TGK)%20Heat%20Shrinkable%20Tube%20F1_3%C3%97SP-7%201%201roll(1m)/edS040043517-1.jpg)