ENDO CASTER Polyurethane Caster J Series Set J 75-PUB/JB 75-PUB Swivel + Swivel Brake 3inch 1set(4pcs)

#Nomor SKU S040000282
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J 75-PUB/JB 75-PUB
Unit 1set(4pcs)
Material Polyurethane
Bearing Type Ball
Wheel Diameter (inch) 3
Load Capacity (kg) 120
Setting Height (mm) 101
Thread Width (mm) 32
Top Plate Size (mm) 82x82
Bolt Hole Spacing (mm) 63x63
Bolt hole Diameter (mm) 9.5
Offset (mm) 12
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 March 2024
Terakhir Diperbaharui 03 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These castors are Japan type, which made of thick pressed steel, zinc-plate, double ball raceway swivel head.
Including solid rubber on steel rim wheel.

Polyurethane mold on cast iron wheel. The swivel heads are available with special total brake design.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait