GT RACK Rak Gudang Light Duty Jointer GT215 PLUS J Capacity 200kg/Layer 150x40x200cm 1unit
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GT215 PLUS J |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Capacity/Layer (kg) | 200 |
| Length (mm) | 1500 |
| Width (mm) | 400 |
| Height (mm) | 2000 |
| Berat (Kg) | 8.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 13 October 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan