Wasser Pompa Sentrifugal Vertikal Multistage WPM 5-11 Steel 1pc

#Nomor SKU S039984432
Wishlist
Rp9.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WPM 5-11
Unit 1pc
Power (kW) 2.2
Flow Rate Maximum (m³/hour) 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0
Head (m) 68.5 | 65.5 | 61.5 | 59 | 56 | 52 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33
Capacity (cubic) 5
Number of Impellers 11
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Pump
WPM adalah pompa jenis vertical multi stage, yang tersedia dengan motor standard Wasserpump, dengan inlet dan outlet yang terletak di bagian bawah pompa. Semua pompa vertical multistage dilengkapi dengan set mechanical seal tipe cartridge.

- Motor
WPM dilengkap! dengan motor 3 phase yang tertutup, dengan kipas pendingin, dan 2 pole.
Penggunaan daya listrik juga beragam, dari 0,37kW hingga 5,5 kW. WPM juga memiliki model motor 1 phase [1*220-230V/240V)

- Motor Protection
Motor 1 phase memiliki thermal overload switch di dalamnya. Motor 3 phase harus di hubungkan kepada motor protective circuit breaker sesuai dengan aturan lokal

- Ambient Temperature
Suhu ruangan maximal adalah 40+°C. Jika suhu ruangan melewati 40+°C, atau jika pompa dipasang pada ketinggian diatas 1000 meter, maka motor tidak boleh dioperasikan secara maksimal untuk menghindari resiko kerusakan karena overheating. Kerusakan karena overheating dapat disebabkan oleh suhu ruangan yang berlebihan, atau kondisi kepadatan udara yang rendah sehingga efek pendinginan dari udara yang kurang. Pada kasus tersebut, maka diperlukan motor dengan output yang lebih tinggi
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan