Gates PowerGrip Timing Belt 2590-14MGT3-55 1pc
Rp3.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 2590-14MGT3-55 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Belt Type | Synchronous |
| Core Material | Oil & Heat Resistant (chloroprene) |
| Cord/Tensile | Fiberglass |
| Jacket | Nylon |
| Tooth Type | GT |
| Pitch (mm) | 14 |
| hs (mm) | 9.19 |
| ht (mm) | 5.84 |
| Pitch Length (mm) | 2590.00 + 1.080 | 2590.00 - 1.080 |
| No. of Teeth | 185 |
| Width (mm) | 55.000 + 1.600 | 55.000 - 1.600 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 March 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada model number dan spesifikasi untuk aktual produk.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan