Nitto Kinzoku Kogyo Ferrule Type Straight Bottle PSO-1 1.0L 1pc

#Nomor SKU S039980946
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PSO-1
Unit 1pc
Pressure Range Of Use (MPa) Atmospheric pressure to 0.069
Material Body/Cap/Stainless (SUS316l) Surface Buffering, Handle/Stainless (SUS304), Packing/Silicone
Capacity (L) 1.0
Inner Diameter (mm) 97.6
Height (mm) 150
Heel Formula (L) 316
Package Size (mm) 260x260x175
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 March 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
JAPAN STANDARD, Please contact us for detail.
Feature
- Has excellent airtightness and corrosion resistance.
- The handle makes the lid easy to open and close.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan